Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecolor Steckdosenleiste 4-fach mit 2 USB-Ladebuchsen (Mehrfachsteckdose mit USB und Schalter und 1,5m Kabel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Logo
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1153240026
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153240026
EAN/GTIN:
     4007123654789
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Die Ecolor-Steckdosenleiste mit zwei USB-Ladebuchsen und einem 1,5m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie hat ein elegantes, schlankes und zeitloses Design, welches durch die polierte Oberfläche zur Geltung gebracht wird. Die Steckdosen sind in einem 45°-Winkel angeordnet und sind daher auch für Winkelstecker geeigent. Zudem verfügt sie über einen erhöhten Berührungsschutz und überzeugt weiterhin durch folgende Eigenschaften:

  • Schnelles Aufladen Ihrer angeschlossenen Geräte dank zwei integrierter USB-Anschlüsse
  • Gesamtladestrom max. 2100mA
  • Kabelbezeichnung: H05VV-F3G1,5
  • Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 16a schwarz 1.5m, steckdosenleiste mit usb, steckdosenleiste mit usb weiß, steckdosenleiste, mehrfachsteckdose, mehrfachstecker, mehrfachsteckdose mit schalter, steckdosenleiste mit schalter, steckerleiste, steckdosenleiste usb, brennenstuhl steckdosenleiste, mehrfachsteckdose mit usb
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,0032*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,0032*
€ 14,2838
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,6332*
€ 13,8435
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,2432*
€ 13,3794
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,6532*
€ 12,6773
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,0032*
€ 10,7138
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1153230620
ab € 15,937*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.