Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendel Stromverteiler / Hängeverteiler mit großem Werkzeug-Haken für innen (2 x 4 Schutzkontakt-Steckdosen, Made in Germany)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C956-1151760
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1151760
EAN/GTIN:
     4007123048472
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Stromverteiler
Kleinverteiler

Der Pendel Stromverteiler mit 2 x 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln gegen Verstaubung und Verschmutzung eignet sich bestens für eine variableStromversorgung in jeder Arbeitshöhe, ganz egal ob in Werkstätten oder auch in Hobbyräumen. Der Hängeverteiler mit einem schlagfestem Kunststoff-Gehäuse und großem Werkzeug-Haken, welcher aber auch als Handgriff verwendet werden kann, bietet auf kleinstem Raum vielfältige Anschlussmöglichkeiten. Der Energiewürfel überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Mit 3 m stabiler, verzinkter Stahl-Gliederkette
  • Arbeiten ohne Kabel-Gewirr am Arbeitsplatz
  • Kabellänge: 5m
  • Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Energieversorgungsleiste Systemarbeitsplatz, Steckdose Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatzsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, steckdosenleiste 5m schwarz, baustellenstromverteiler, mehrfachsteckdose 5m, pendel stromverteiler, hängeverteiler, energiewürfel, stromverteiler für decke, hängeverteiler strom, energiewürfel hängend, energiewürfel werkstatt, energiewürfel 230v, deckenstromverteiler, stromverteiler würfel werkstatt
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,4383*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,6483*
€ 30,5215
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,5783*
€ 30,4382
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,4383*
€ 24,3216
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.