| |
|
| Artikel-Nr.: C956-1148370 Herst.-Nr.: 1148370 EAN/GTIN: 4007123093984 |
| |
|
| | |
| Die Garant G IP44 Gartenkabeltrommel mit 25m Kabel in signalrot in der Farbe grün überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Kabeltrommel eignet sich ideal für den kurzfristigen Einsatz im Freien. Das Bremaxx Kabel ist extrem stabil und abriebfest. Außerdem hält es Temperaturen bis zu -35 °C stand und ist öl- und UV-beständig. Neben dem praktischen Drehgriff für komfortables Aufrollen, überzeugt die Garten-Kabeltrommel außerdem durch folgende Eigenschaften: - Innovativer Tragegriff "cablepilot" für die perfekte Kabelführung: Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen
- Praktische Kabelhalterung und Steckergarage zum schnellen Verstauen des Kabels
- Schutzart: IP44
- Kabellänge: 25m
- Kabelbezeichnung: AT-N05V3V3-F 3G1,5
- Kabelfarbe: Rot
- Trommeldurchmesser: 240 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, brennenstuhl verlängerungskabel 25 m rot, stromverlängerungskabel 25 m, stromverlängerungskabel schwarz, kabeltrommel, leitungsrolle, kabelrolle, kabeltrommel brennenstuhl, kabeltrommel brennstuhl, profi kabeltrommel, kabeltrommel mit kabel, kabeltrommel 25m, kabelrolle 25m, kabeltrommel outdoor, kabeltrommel outdoor 25m, kabeltrommel außen, kabeltrommel außenbereich, kabeltrommel außen 25m, kabelrolle outdoor, kabelrolle außen, kabeltrommel ip44, kabeltrommel ip44 25m, kabeltrommel grün, kabeltrommel kunststoff, kabeltrommel garten, kabeltrommel rasenmäher, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, brennenstuhl kabelrolle, gartenkabeltrommel, trommel für garten, kabeltrommel für garten, kabeltrommel für draußen, garten kabeltrommel 25m, kabeltrommel garten rasenmäher, kabeltrommel garten 25m, kabeltrommel garten brennenstuhl, garten verlängerungstrommel, rasenmähertrommel 25m |
| | |
| |