| |
|
| Artikel-Nr.: C9328-SC1340 Herst.-Nr.: 60000184 EAN/GTIN: 4054009249935 |
| |
|
| | |
| Schülke Desinfektionsmittelspender KHN touchlessDer Spender eignet sich zur berührungslosen Applikation von Händedesinfektionsmitteln, Wasch- und Pflegelotionen für 500 ml und 1.000 ml Einwegflaschen. - berührungslos Bediendbar
- erhöhter Hygiene Standard durch Magnetfeldtechnologie
- mit Notbügel bei Batterieleerstand
- niedriger Batterieverbrauch (bis zu 2 Jahre)
- mit Edelstahlpumpe
- verstellbarer Dosierhub von ca. 0,75 ml bis ca. 1,5 ml
- einfache Montage, abnehmbar von der Wandhalterung
- spülmaschinenfest
- inkl. 5 Batterien Typ D
Maße (BxHxT): 9,2 x 31,1 x 21,0 cm Farbe: Mattsilber Material: Aluminium, eloxiert (wirkt bakteriostatisch) Weitere Informationen: | | Produktkategorie: | Spender | Produktart: | Desinfektionsspender | Fassungsvermögen [ml]: | 1000 | Höhe [cm]: | 31,1 | Breite [cm]: | 9,2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |