Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülke perform classic alcohol IPA, Inhalt: 10000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schülke perform classic alcohol IPA, Inhalt: 10000 ml
Schülke perform classic alcohol IPA, Inhalt: 10000 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C9328-SC1282
Hersteller:
     Schülke & Mayr
Herst.-Nr.:
     70000030
EAN/GTIN:
     4032651958993
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Desinfektionsreiniger
Flächendesinfektion
Schülke Flächendesinfektionsmittel perform classic alcohol IPA alkoholisches Flächendesinfektionsmittel
Schülke perform classic alcohol IPA

Das Schülke perform classic alcohol IPA dient der zuverlässigen Schnell-Desinfektion und überzeugt zusätzlich durch schnelle und rückstandsfreie Trocknungseigenschaften.

  • gebrauchsfertige Schnell-Desinfektion
  • schnelle Wirksamkeit innerhalb kürzester Zeit
  • schnelles und rückstandsloses Trocknen
  • auf Basis von Alkoholen
  • gute Benetzungseigenschaften
  • Wirksamkeit geprüft nach Europäischen Normen (EN)

Wirkungsspektrum:

Schülke perform classic alcohol IPA wirkt gegen bakterizid, levurozid, fungizid und begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV und
HCV).

Anwendungsbereiche:

Alkoholische Schnelldesinfektion für Flächen in allen Bereichen mit erhöhtem Infektionsrisiko und dem Erfordernis kurzer Einwirkzeiten, wie z. B. Patientennahe Flächen, OP-Tische mit angrenzenden Arbeitsflächen sowie Oberflächen medizinischer Geräte.



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten Nicht rauchen | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen Weiter spülen | P403+P233 Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren | P501 Inhalt / Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen
Produktkategorie:
Flächendesinfektion
Produktart:
Desinfektionsmittel
Inhalt [ml]:
10000
Gebinde:
Kanister
Eigenschaft:
alkoholisch | farbstofffrei | parfümfrei
Wirkungsspektrum:
Bakterizid | levurozid | viruzid

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 5,282* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.