Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülke hyclick Spender, geeignet für 1000 ml Flaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schülke hyclick Spender, geeignet für 1000 ml Flaschen
Schülke hyclick Spender, geeignet für 1000 ml Flaschen
Artikel-Nr.:
     C9328-SC1108
Hersteller:
     Schülke & Mayr
Herst.-Nr.:
     60000036
EAN/GTIN:
     4032651963423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Schülke hyclick Präparate-Spender Spender mit Click-System für den einfachen und schnellen Flaschenwechsel
Schüke hyclick Spender

Schülke hyclick®-System: Flaschen mit integrierter Pumpe

Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Spender
Produktart:
Desinfektionsspender
Material:
Kunststoff
geeignet für:
1000 ml Flaschen
Höhe [cm]:
27,2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 40 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schülke & Mayr
70000138
ab € 3,52*
Zubehör
Schülke
70000133
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.