Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülke mikrozid universal wipes Desinfektionstücher Premium Maxi, Inhalt: 80 St


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Schülke mikrozid universal wipes Desinfektionstücher Premium Maxi, Inhalt: 80 St
Schülke mikrozid universal wipes Desinfektionstücher Premium Maxi, Inhalt: 80 St
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-65701061
Hersteller:
     Schülke & Mayr
Herst.-Nr.:
     70001061
EAN/GTIN:
     4032651962273
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dekontaminations-Tücher
Dekontaminationstücher
Desinfektion Tuch
Desinfektions Tuch
Schülke mikrozid universal wipes Desinfektionstücher gering alkoholisch für Medizinprodukte und Flächen
Schülke mikrozid® universal wipes Desinfektionstücher

zur Desinfektion von Medizinprodukten und Flächen aller Art

  • gebrauchsfertige große hochwertige Tücher
  • schnelle Wirksamkeit
  • gering alkoholisch
  • farbstoff- und parfümfrei
  • dermatologisch getestet
  • sehr gute Reinigungsleistung

Tuchgröße: 25,0 x 25,0 cm

 

Wirkungsspektrum:

bakterizid, tuberkulozid, levurozid, begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV und HCV), Adenovirus, Norovirus, Polyoma SV40, Rotavirus.

 

Anwendungsbereiche:

Alkoholische Schnelldesinfektion für Medizinprodukte in allen Bereichen und wischbare Flächen aller Art mit erhöhtem Infektionsrisiko, dem Erfordernis kurzer Einwirkzeiten und guter Materialverträglichkeit, wie z. B.: Patientennahe Flächen, Patientenbehandlungseinheiten, Untersuchungsliegen, OP-Tische mit angrenzenden Arbeitsflächen, Oberflächen medizinischer Geräte, Tastaturen und Bedienfelder empfindlicher Kommunikationsgeräte, z.B. Smartphones und Tablets


  • gebrauchsfertig, farbstoff- und parfümfrei, Größe: 25,0 x 25,0 cm

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H319 Verursacht schwere Augenreizung | P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten Nicht rauchen | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen Weiter spülen | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen | P501 Inhalt / Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen
Produktkategorie:
Flächendesinfektion
Produktart:
Desinfektionstücher
Inhalt [Stück]:
80
Gebinde:
Softpack
Eigenschaft:
alkoholisch | farbstofffrei | parfümfrei
Wirkungsspektrum:
Adenovirus | Bakterizid | HBV | HCV | HIV | levurozid | Norovirus | Polyoma SV40 | Rotavirus | tuberkulozid

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
62
1
pro Beutel
€ 5,00*
ab € 9,52*
€ 13,99*
1
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 9,53*
€ 14,00*
5 Tage
29
1
pro Beutel
€ 5,50*
ab € 9,54*
€ 14,13*
6
pro Beutel
€ 4,19*
ab € 10,175*
€ 14,59167*
1
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 11,27*
€ 16,42*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,99*
€ 16,65
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,71*
€ 16,31
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,96*
€ 15,42
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,71*
€ 15,12
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,28*
€ 14,61
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,52*
€ 11,33
pro Beutel
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schumacher
SH795201
ab € 58,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.