Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülke mikrozid AF wipes Desinfektionstücher, Softpack, Inhalt: 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schülke mikrozid AF wipes Desinfektionstücher, Softpack, Inhalt: 50 Stück
Schülke mikrozid AF wipes Desinfektionstücher, Softpack, Inhalt: 50 Stück
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C9328-SC1076
Hersteller:
     Schülke & Mayr
Herst.-Nr.:
     70000808
EAN/GTIN:
     4032651959075
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dekontaminations-Tücher
Dekontaminationstücher
Desinfektion Tuch
Desinfektions Tuch
Schülke mikrozid AF wipes Desinfektionstücher alkoholische Desinfektion von Medizinprodukten und Flächen
Schülke mikrozid® AF wipes Desinfektionstücher

zur Desinfektion von Medizinprodukten und Flächen

  • gebrauchsfertige Desinfektionstücher
  • schnelle Wirksamkeit innerhalb kürzester Zeit
  • mit alkoholischer Wirkstofflösung
  • trocknet schnell

Tuchgröße: 20,0 x 20,0 cm

 

Wirkungsspektrum:

bakterizid, MRSA, mykobakterizid, levurozid, begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV und HCV), Norovirus, Rotavirus und Adenovirus (Typ 5).

 

Anwendungsbereiche:

Alkoholische Schnelldesinfektion für Medizinprodukte und wischbare Flächen mit erhöhtem Infektionsrisiko und dem Erfordernis kurzer Einwirkzeiten, wie z.B.: Patientennahe Flächen, Patientenbehandlungseinheiten, Untersuchungsliegen, OP-Tische mit angrenzenden Arbeitsflächen, Oberflächen medizinischer Geräte.


  • gebrauchsfertig, Größe: 20,0 x 20,0 cm

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen | P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten Nicht rauchen | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen Weiter spülen | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen
Produktkategorie:
Flächendesinfektion
Produktart:
Desinfektionstücher
Inhalt [Stück]:
50
Gebinde:
Softpack
Eigenschaft:
alkoholisch
Wirkungsspektrum:
Adenovirus | Bakterizid | HBV | HCV | HIV | levurozid | MRSA | mykobakterizid | Norovirus | Rotavirus

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.