| |
|
| Artikel-Nr.: C9319-953100 Herst.-Nr.: 953100 EAN/GTIN: 4007228702996 |
| | |
|
| | |
| Fasstrichter mit Sieb aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE), naturfarben - sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- mit Aufhängeöse
- mit Überlaufrand (Spritzschutz) und besonders feinmaschigem Siebeinsatz aus Edelstahl (auswechselbar): s = Ø der Siebeinlage = 105 mm
- lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
- separates Zubehör: Rohrstutzen Art.-Nr. 953300 und Faltenbalgschlauch Art.-Nr. 957200
- Ersatzteil: Siebeinsatz (Art.-Nr. 958300)
- w = Ø der Trichteröffnung = 253 mm
- e = Ø des Einfüllstutzens = 50 mm
- Fassungsvermögen 3,5 L
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 253 | Breite (mm): | 253 | Höhe (mm): | 190 | Volumen in L: | 3,50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, hünersdorff fasstrichter, spezialtrichter, pulvertrichter hdpe, Winkeltrichter, Universaltrichter, Labortrichter, Öltrichter, Industrietrichter, Laborbedarf |
| | |
| |