| |
|
| Artikel-Nr.: C9319-819711 Herst.-Nr.: 819711 EAN/GTIN: 4007228819670 |
| |
|
| | |
| PREMIUM Auslaufrohr rot, HD-PE für Kraftstoff-Kanister - passend für alle gängigen Tanköffnungen (Benzin und Diesel) und für alle Fahrzeuge mit Benzin-Fehlbetankungsschutz (nicht geeignet für Fahrzeuge mit Diesel-Fehlbetankungsschutz)
- Zubehör für Kraftstoff-Kanister, Doppelkanister und FuelFriend
- passend für Kraftstoff-Kanister CLASSIC Art.-Nr. 812400 in Verbindung mit Überwurfmutter + Adapter des Art.-Nr. 819600 (separat erhältlich)
- mit Faltenbalg
- bequemes Entleeren der Kanister
- mit roter Überwurfmutter und schwarzer Dichtung
- Stutzen Außen-Ø ca. 20 mm
- Länge = 265 mm
- für a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm / (für w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm)
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 265 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Benzinkanisterausgußstutzen, Benzinkanisterauslaufrohr, GHS-Etiketten, auslaufrohr benzinkanister hünersdorff, ausgießer benzinkanister, ghs-etiketten benzin, Auslaufrohr, Kanister, Kraftstoffkanister, Wasserkanister, Reservekanister, Doppelkanister, Metallkanister, Benzinkanister, Ausgießer, Kunststoffkanister, Automobilzubehör, Werkstattbedarf, Zubehör, Ersatzteile, Einfüllstutzen, Rohr Premium, Rohr |
| | |
| |