Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslaufrohr STANDARD-Benzin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auslaufrohr STANDARD-Benzin
Auslaufrohr STANDARD-Benzin
Auslaufrohr STANDARD-Benzin
Auslaufrohr STANDARD-Benzin
Auslaufrohr STANDARD-Benzin
Auslaufrohr STANDARD-Benzin
Auslaufrohr STANDARD-Benzin
Auslaufrohr STANDARD-Benzin
Artikel-Nr.:
     C9319-819700
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     819700
EAN/GTIN:
     4007228700770
Suchbegriffe:
Ausgießer Benzinkanister
Ausgußstutzen Benzinkanister
Auslaufrohr Benzinkanister
Benzinkanisterausgießer

Auslaufrohr mit Faltenbalg grün, HD-PE für Kraftstoff-Kanister

  • passend für alle gängigen Tanköffnungen (Benzin und Diesel) und für alle Fahrzeuge mit Benzin-Fehlbetankungsschutz (nicht geeignet für Fahrzeuge mit Diesel-Fehlbetankungsschutz)
  • Zubehör für Kraftstoff-Kanister, Doppelkanister und FuelFriend
  • passend für Kraftstoff-Kanister CLASSIC Art.-Nr. 812400 in Verbindung mit Überwurfmutter + Adapter des Art.-Nr. 819600 (separat erhältlich)
  • mit Faltenbalg
  • bequemes Entleeren der Kanister
  • Stutzen Außen-Ø ca. 20 mm
  • Länge = 265 mm
  • für a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm / (für w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm)
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Tiefe:
275
Breite:
0
Höhe:
0
Branche:
Auto- Motorradzubehör, Tankstelle, KfZ-Werkstatt;Werkstatt-
VE:
5
netto Kg:
0.03
brutto Kg:
0.03
Stück / Palette bzw Kiste:
4500
Stück / Lage:
500
Lagen:
9
Kartons pro Lage:
10
Summe Kartons:
90
Länge Pal:
1.2
Breite Pal:
0.8
Höhe Pal:
2.076
Brutto Gewicht Pal Kg:
155
Bruttogewicht VE Kg:
0.15
Btl in Karton:
10
Breite Karton:
221
Höhe Karton:
214
Länge Karton:
381
Tiefe (mm):
275
Weitere Suchbegriffe: Benzinkanisterausgußstutzen, Benzinkanisterauslaufrohr, auslaufrohr benzinkanister hünersdorff, ausgießer benzinkanister, Auslaufrohr, Kanister, Kraftstoffkanister, Wasserkanister, Reservekanister, Doppelkanister, Metallkanister, Benzinkanister, Ausgießer, Kunststoffkanister, Automobilzubehör, Werkstattbedarf, Zubehör, Ersatzteile, Einfüllstutzen, Rohr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
819710
ab € 2,36*
Ähnlich
Hünersdorff
819711
ab € 2,53*
Ähnlich
Hünersdorff
819731
ab € 3,00*
Ähnlich
Hünersdorff
819701
ab € 0,81*
Ähnlich
Hünersdorff
819702
ab € 1,19*
Ähnlich
Hünersdorff
819750
ab € 1,56*
Ähnlich
Hünersdorff
819751
ab € 1,56*
Ähnlich
Hünersdorff
819752
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.