Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslaufrohr STANDARD-Benzin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-819701
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     819701
EAN/GTIN:
     4007228819717
Suchbegriffe:
Ausgießer Benzinkanister
Ausgußstutzen Benzinkanister
Auslaufrohr Benzinkanister
Benzinkanisterausgießer

Auslaufrohr mit Faltenbalg rot, HD-PE für Kraftstoff-Kanister

  • passend für alle gängigen Tanköffnungen (Benzin und Diesel) und für alle Fahrzeuge mit Benzin-Fehlbetankungsschutz (nicht geeignet für Fahrzeuge mit Diesel-Fehlbetankungsschutz)
  • Zubehör für Kraftstoff-Kanister, Doppelkanister und FuelFriend
  • passend für Kraftstoff-Kanister CLASSIC Art.-Nr. 812400 in Verbindung mit Überwurfmutter + Adapter des Art.-Nr. 819600 (separat erhältlich)
  • mit Faltenbalg
  • bequemes Entleeren der Kanister
  • Stutzen Außen-Ø ca. 20 mm
  • Länge = 265 mm
  • für a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm / (für w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm)
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
275
Weitere Suchbegriffe: Benzinkanisterausgußstutzen, Benzinkanisterauslaufrohr, auslaufrohr benzinkanister hünersdorff, ausgießer benzinkanister, Auslaufrohr, Kanister, Kraftstoffkanister, Wasserkanister, Reservekanister, Doppelkanister, Metallkanister, Benzinkanister, Ausgießer, Kunststoffkanister, Automobilzubehör, Werkstattbedarf, Zubehör, Ersatzteile, Einfüllstutzen, Rohr
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
819710
ab € 2,37*
Ähnlich
Hünersdorff
819711
ab € 2,52*
Ähnlich
Hünersdorff
819731
ab € 3,02*
Ähnlich
Hünersdorff
819700
ab € 1,49*
Ähnlich
Hünersdorff
819702
ab € 1,18*
Ähnlich
Hünersdorff
819750
ab € 1,56*
Ähnlich
Hünersdorff
819751
ab € 1,56*
Ähnlich
Hünersdorff
819752
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.