| |
|
| Artikel-Nr.: C9319-783080 Herst.-Nr.: 783080 EAN/GTIN: 4007228783087 |
| |
|
| | |
| Fahrregale 720 x 1.405 mm aus stabilem, pulverbeschichtetem Stahlblech, zweiseitig bestückt mit 9 Einhängeleisten für 41 Sichtlagerkästen PS und drei Lochplatten für die Aufbewahrung von Wer - beidseitig bestückt mit 41 Sichtlagerkästen aus Polystyrol und drei Lochplatten für die Aufbewahrung von Werkzeugen (siehe Lochplatten-Zubehör)
- fahrbares Werkzeug- und Kleinteilelager mit Ablageboden und Handgriff für leichtes Handling
- zwei Lenkrollen mit Feststeller und zwei Bockrollen - max. Tragkraft 750 kg
- pulverbeschichtet
- stabile, kippsichere, verschraubte Stahlblechkonstruktion mit Einhängeleisten
- mit 9 Einhängeleisten - 704 mm breit
- Tragkraft 40 kg je Einhängeleiste
- Bestückung Sichtboxen: 12 x PS Gr. 1 grün, 18 x PS Gr. 2 gelb, 8 x PS Gr. 3 blau, 3 x PS Gr. 4 rot
- Lochplatten aus stabilem Stahlblech - Breite 650mm x Höhe 418mm
- b=Breite=720 mm h=Höhe=1.405 mm
- Foto zeigt Anwendungsbeispiel
Weitere Informationen: | | Breite (mm): | 720 | Höhe (mm): | 1405 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichtkastenrollregal, fahrregal sichtkästen, Sichtbox, Sichtboxen, Kleinteilekasten, Sichtlagerkasten, Sichtlagerkästen, Regalkasten, Regalkästen, Lagerkasten, Lagerkästen, Lagerbox, Lagersichtkasten, Lagersichtbox, Lagersichtbehälter, Sichtlagerbox, ProfiPlus, Profi, Lagerkisten, Sichtkasten, Stapelbox, Stapelkiste, Lagereinrichtung, Stapelbehälter, Stapelkasten, Schäferkasten, Ordnungssysteme, Werkstatt, Werkstatteinrichtung, Schütten, Regalbox, Regalboxen, Regal, Sichtboxenregal, Stapelboxenregal, Stapelbehälterregal, Stapelkastenregal, Fahrregal |
| | |
| |