| |
|
| Artikel-Nr.: C9319-783000 Herst.-Nr.: 783000 EAN/GTIN: 4007228783001 |
| | |
|
| | |
| Fahrregale 720 x 905 mm aus stabilem, pulverbeschichtetem Stahlblech, zweiseitig bestückt mit 12 Einhängeleisten für 56 Sichtlagerkästen PS, lichtgrau - beidseitig bestückt mit 56 Sichtlagerkästen aus Polystyrol
- fahrbares Werkzeug- und Kleinteilelager mit Ablageboden und Handgriff für leichtes Handling
- zwei Lenkrollen mit Feststeller und zwei Bockrollen - max. Tragkraft 750 kg
- pulverbeschichtet
- stabile, kippsichere, verschraubte Stahlblechkonstruktion mit Einhängeleisten
- mit 12 Einhängeleisten - 704 mm breit
- Tragkraft 40 kg je Einhängeleiste
- Bestückung Sichtboxen: 24 x PS Gr. 1 grün, 24 x PS Gr. 2 gelb, 8 x PS Gr. 3 blau
- b=Breite=720 mm h=Höhe=905 mm
Weitere Informationen: | | Breite (mm): | 720 | Höhe (mm): | 905 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichtkastenrollregal, fahrregal sichtkästen, Sichtbox, Sichtboxen, Kleinteilekasten, Sichtlagerkasten, Sichtlagerkästen, Regalkasten, Regalkästen, Lagerkasten, Lagerkästen, Lagerbox, Lagersichtkasten, Lagersichtbox, Lagersichtbehälter, Sichtlagerbox, ProfiPlus, Profi, Lagerkisten, Sichtkasten, Stapelbox, Stapelkiste, Lagereinrichtung, Stapelbehälter, Stapelkasten, Schäferkasten, Ordnungssysteme, Werkstatt, Werkstatteinrichtung, Schütten, Regalbox, Regalboxen, Regal, Sichtboxenregal, Stapelboxenregal, Stapelbehälterregal, Stapelkastenregal, Fahrregal |
| | |
| |