| |
|
| Artikel-Nr.: C9319-783060 Herst.-Nr.: 783060 EAN/GTIN: 4007228783063 |
| |
|
| | |
| Fahrregale 720 x 1.740 mm aus stabilem, pulverbeschichtetem Stahlblech, zweiseitig bestückt mit 22 Einhängeleisten für 100 Sichtlagerkästen PS, lichtgrau - beidseitig bestückt mit 100 Sichtlagerkästen aus Polystyrol
- fahrbares Werkzeug- und Kleinteilelager mit Ablageboden und Handgriff für leichtes Handling
- zwei Lenkrollen mit Feststeller und zwei Bockrollen - max. Tragkraft 750 kg
- pulverbeschichtet
- stabile, kippsichere, verschraubte Stahlblechkonstruktion mit Einhängeleisten
- mit 22 Einhängeleisten - 704 mm breit
- Tragkraft 40 kg je Einhängeleiste
- Bestückung Sichtboxen: 36 x PS Gr. 1 grün, 36 x PS Gr. 2 gelb, 16 x PS Gr. 3 blau, 12 x PS Gr. 4 rot
- b=Breite=720 mm h=Höhe=1.740 mm
Weitere Informationen: | | Breite (mm): | 720 | Höhe (mm): | 1740 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichtkastenrollregal, fahrregal sichtkästen, Sichtbox, Sichtboxen, Kleinteilekasten, Sichtlagerkasten, Sichtlagerkästen, Regalkasten, Regalkästen, Lagerkasten, Lagerkästen, Lagerbox, Lagersichtkasten, Lagersichtbox, Lagersichtbehälter, Sichtlagerbox, ProfiPlus, Profi, Lagerkisten, Sichtkasten, Stapelbox, Stapelkiste, Lagereinrichtung, Stapelbehälter, Stapelkasten, Schäferkasten, Ordnungssysteme, Werkstatt, Werkstatteinrichtung, Schütten, Regalbox, Regalboxen, Regal, Sichtboxenregal, Stapelboxenregal, Stapelbehälterregal, Stapelkastenregal, Fahrregal |
| | |
| |