| |
|
| Artikel-Nr.: C9319-783040 Herst.-Nr.: 783040 EAN/GTIN: 4007228783049 |
| |
|
| | |
| Fahrregale 720 x 1.405 mm aus stabilem, pulverbeschichtetem Stahlblech, zweiseitig bestückt mit 18 Einhängeleisten für 82 Sichtlagerkästen PS, lichtgrau - beidseitig bestückt mit 82 Sichtlagerkästen aus Polystyrol
- fahrbares Werkzeug- und Kleinteilelager mit Ablageboden und Handgriff für leichtes Handling
- zwei Lenkrollen mit Feststeller und zwei Bockrollen - max. Tragkraft 750 kg
- pulverbeschichtet
- stabile, kippsichere, verschraubte Stahlblechkonstruktion mit Einhängeleisten
- mit 18 Einhängeleisten - 704 mm breit
- Tragkraft 40 kg je Einhängeleiste
- Bestückung Sichtboxen: 24 x PS Gr. 1 grün, 36 x PS Gr. 2 gelb, 16 x PS Gr. 3 blau, 6 x PS Gr. 4 rot
- b=Breite=720 mm h=Höhe=1.405 mm
Weitere Informationen: | | Breite (mm): | 720 | Höhe (mm): | 1405 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichtkastenrollregal, fahrregal sichtkästen, Sichtbox, Sichtboxen, Kleinteilekasten, Sichtlagerkasten, Sichtlagerkästen, Regalkasten, Regalkästen, Lagerkasten, Lagerkästen, Lagerbox, Lagersichtkasten, Lagersichtbox, Lagersichtbehälter, Sichtlagerbox, ProfiPlus, Profi, Lagerkisten, Sichtkasten, Stapelbox, Stapelkiste, Lagereinrichtung, Stapelbehälter, Stapelkasten, Schäferkasten, Ordnungssysteme, Werkstatt, Werkstatteinrichtung, Schütten, Regalbox, Regalboxen, Regal, Sichtboxenregal, Stapelboxenregal, Stapelbehälterregal, Stapelkastenregal, Fahrregal |
| | |
| |