| |
|
| Artikel-Nr.: C9319-783020 Herst.-Nr.: 783020 EAN/GTIN: 4007228783025 |
| |
|
| | |
| Fahrregale 720 x 1.155 mm aus stabilem, pulverbeschichtetem Stahlblech, zweiseitig bestückt mit 14 Einhängeleisten für 62 Sichtlagerkästen PS, lichtgrau - beidseitig bestückt mit 62 Sichtlagerkästen aus Polystyrol
- fahrbares Werkzeug- und Kleinteilelager mit Ablageboden und Handgriff für leichtes Handling
- zwei Lenkrollen mit Feststeller und zwei Bockrollen - max. Tragkraft 750 kg
- pulverbeschichtet
- stabile, kippsichere, verschraubte Stahlblechkonstruktion mit Einhängeleisten
- mit 14 Einhängeleisten - 704 mm breit
- Tragkraft 40 kg je Einhängeleiste
- Bestückung Sichtboxen: 24 x PS Gr. 1 grün, 24 x PS Gr. 2 gelb, 8 x PS Gr. 3 blau, 6 x PS Gr. 4 rot
- b=Breite=720 mm h=Höhe=1.155 mm
Weitere Informationen: | | Breite (mm): | 720 | Höhe (mm): | 1155 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichtkastenrollregal, fahrregal sichtkästen, Sichtbox, Sichtboxen, Kleinteilekasten, Sichtlagerkasten, Sichtlagerkästen, Regalkasten, Regalkästen, Lagerkasten, Lagerkästen, Lagerbox, Lagersichtkasten, Lagersichtbox, Lagersichtbehälter, Sichtlagerbox, ProfiPlus, Profi, Lagerkisten, Sichtkasten, Stapelbox, Stapelkiste, Lagereinrichtung, Stapelbehälter, Stapelkasten, Schäferkasten, Ordnungssysteme, Werkstatt, Werkstatteinrichtung, Schütten, Regalbox, Regalboxen, Regal, Sichtboxenregal, Stapelboxenregal, Stapelbehälterregal, Stapelkastenregal, Fahrregal |
| | |
| |