| |
|
| Artikel-Nr.: C9319-783010 Herst.-Nr.: 783010 EAN/GTIN: 4007228783018 |
| |
|
| | |
| Fahrregale 1.030 x 905 mm aus stabilem, pulverbeschichtetem Stahlblech, zweiseitig bestückt mit 12 Einhängeleisten für 84 Sichtlagerkästen PS, lichtgrau - beidseitig bestückt mit 84 Sichtlagerkästen aus Polystyrol
- fahrbares Werkzeug- und Kleinteilelager mit Ablageboden und Handgriff für leichtes Handling
- zwei Lenkrollen mit Feststeller und zwei Bockrollen - max. Tragkraft 750 kg
- pulverbeschichtet
- stabile, kippsichere, verschraubte Stahlblechkonstruktion mit Einhängeleisten
- mit 12 Einhängeleisten - 1.016 mm breit
- Tragkraft 40 kg je Einhängeleiste
- Bestückung Sichtboxen: 36 x PS Gr. 1 grün, 36 x PS Gr. 2 gelb, 12 x PS Gr. 3 blau
- b=Breite=1.030 mm h=Höhe=905 mm
Weitere Informationen: | | Breite (mm): | 1030 | Höhe (mm): | 905 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichtkastenrollregal, fahrregal sichtkästen, Sichtbox, Sichtboxen, Kleinteilekasten, Sichtlagerkasten, Sichtlagerkästen, Regalkasten, Regalkästen, Lagerkasten, Lagerkästen, Lagerbox, Lagersichtkasten, Lagersichtbox, Lagersichtbehälter, Sichtlagerbox, ProfiPlus, Profi, Lagerkisten, Sichtkasten, Stapelbox, Stapelkiste, Lagereinrichtung, Stapelbehälter, Stapelkasten, Schäferkasten, Ordnungssysteme, Werkstatt, Werkstatteinrichtung, Schütten, Regalbox, Regalboxen, Regal, Sichtboxenregal, Stapelboxenregal, Stapelbehälterregal, Stapelkastenregal, Fahrregal |
| | |
| |