| |
|
| Artikel-Nr.: C9319-783030 Herst.-Nr.: 783030 EAN/GTIN: 4007228783032 |
| | |
|
| | |
| Fahrregale 1.030 x 1.155 mm aus stabilem, pulverbeschichtetem Stahlblech, zweiseitig bestückt mit 14 Einhängeleisten für 92 Sichtlagerkästen PS, lichtgrau - beidseitig bestückt mit 92 Sichtlagerkästen aus Polystyrol
- fahrbares Werkzeug- und Kleinteilelager mit Ablageboden und Handgriff für leichtes Handling
- zwei Lenkrollen mit Feststeller und zwei Bockrollen - max. Tragkraft 750 kg
- pulverbeschichtet
- stabile, kippsichere, verschraubte Stahlblechkonstruktion mit Einhängeleisten
- mit 14 Einhängeleisten - 1.016 mm breit
- Tragkraft 40 kg je Einhängeleiste
- Bestückung Sichtboxen: 36 x PS Gr. 1 grün, 36 x PS Gr. 2 gelb, 12 x PS Gr. 3 blau, 8 x PS Gr. 4 rot
- b=Breite=1.030 mm h=Höhe=1.155 mm
Weitere Informationen: | | Breite (mm): | 1030 | Höhe (mm): | 1155 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichtkastenrollregal, fahrregal sichtkästen, Sichtbox, Sichtboxen, Kleinteilekasten, Sichtlagerkasten, Sichtlagerkästen, Regalkasten, Regalkästen, Lagerkasten, Lagerkästen, Lagerbox, Lagersichtkasten, Lagersichtbox, Lagersichtbehälter, Sichtlagerbox, ProfiPlus, Profi, Lagerkisten, Sichtkasten, Stapelbox, Stapelkiste, Lagereinrichtung, Stapelbehälter, Stapelkasten, Schäferkasten, Ordnungssysteme, Werkstatt, Werkstatteinrichtung, Schütten, Regalbox, Regalboxen, Regal, Sichtboxenregal, Stapelboxenregal, Stapelbehälterregal, Stapelkastenregal, Fahrregal |
| | |
| |