Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtboxen-Set PP mit Metallschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Artikel-Nr.:
     C9319-656400
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     656400
EAN/GTIN:
     4007228703399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

Sichtboxen-Set enthält 1 Metallschiene und 4 x Sichtboxen aus PP, Gr. 1, rot

  • einfache, schnelle Montage
  • Set enthält 4 rote Sichtboxen PP Größe 1 und eine Metallschiene
  • Metall-Wandschiene als Zubehör einzeln erhältlich
  • t=Tiefe=115 mm     b=Breite=425 mm      h=Höhe=75 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
115
Breite (mm):
425
Höhe (mm):
75
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, hünersdorff lagersichtbox rot, lagersichtbox, lagersichtbox rot, Sichtboxen-Set,Sichtbox-Set,Sichtbox,Sichtboxen,Kleinteilekasten,Sichtlagerkasten,Sichtlagerkästen,Regalkasten,Regalkästen,Lagerkasten,Lagerkästen,Lagerbox,Lagersichtkasten,Lagersichtbox,Lagersichtbehälter,Sichtlagerbox,Lagereinrichtung,Stapelbehälter,Stapelkasten,Stapelbox,Schäferkasten,Ordnungssysteme,Werkstatt,Werkstatteinrichtung,Schütten,Regalbox,Regalboxen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
656420
ab € 3,94*
Ähnlich
Hünersdorff
656520
ab € 4,27*
Ähnlich
Hünersdorff
656500
ab € 3,712*
Ähnlich
Hünersdorff
656600
ab € 6,55*
Ähnlich
Hünersdorff
656820
ab € 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.