| |
|
| Artikel-Nr.: C9319-654200 Herst.-Nr.: 654200 EAN/GTIN: 4007228700466 |
| | |
|
| | |
| Sichtboxen Gr. 4, gelb aus besonders formstabilem und schlagfestem Polystyrol (PS) für hohe Belastungen und lange Lebensdauer - für Transportsysteme geeignet
- sicher längs und quer stapelbar
- integrierter Etikettenhalter
- lebensmittelgeeignet (RAL-Zertifikat)
- Größe 4 in 5 Farben (rot, gelb, blau, grün, grau)
- Raum-/Überlaufvolumen: 6,75 L / 3,94 L
- Traglast 30 kg / Stapellast: 742 kg
- temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
- separates Zubehör: Etiketten mit Schutzfolie
- umfangreiche Erweiterungsmöglichkeiten durch verschiedene Aufhängesysteme: Metallwandschienen für hohe Lasten, Stand- und Fahrregale
- t=Tiefe= 336 mm b=Breite=205 mm h=Höhe=154 mm
- Innenmaße: 291x168x138 mm
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 336 | Breite (mm): | 205 | Höhe (mm): | 154 | Volumen in L: | 6,75 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, regalkästen kunststoff gelb, lagerkasten kunststoff, lagerkasten gelb, Sichtbox,Sichtboxen,Kleinteilekasten,Sichtlagerkasten,Sichtlagerkästen,Regalkasten,Regalkästen,Lagerkasten,Lagerkästen,Lagerbox,Lagersichtkasten,Lagersichtbox,Lagersichtbehälter,Sichtlagerbox,ProfiPlus,Profi,Lagerkisten,Sichtkasten,Stapelbox,Stapelkiste,Lagereinrichtung,Stapelbehälter,Stapelkasten,Schäferkasten,Ordnungssysteme,Werkstatt,Werkstatteinrichtung,Schütten,Regalbox,Regalboxen |
| | |
| |