Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbox aus PS, Gr. 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-653400
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     653400
EAN/GTIN:
     4007228700428
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

Sichtboxen Gr. 3, grün aus besonders formstabilem und schlagfestem Polystyrol (PS) für hohe Belastungen und lange Lebensdauer

  • für Transportsysteme geeignet
  • sicher längs und quer stapelbar
  • integrierter Etikettenhalter
  • lebensmittelgeeignet (RAL-Zertifikat)
  • Größe 3 in 5 Farben (rot, gelb, blau, grün, grau)
  • Raum-/Überlaufvolumen: 3,82 L / 1,49 L
  • Traglast 28 kg / Stapellast: 436 kg
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • separates Zubehör: Etiketten mit Schutzfolie
  • umfangreiche Erweiterungsmöglichkeiten durch verschiedene Aufhängesysteme: Metallwandschienen für hohe Lasten, Stand- und Fahrregale
  • t=Tiefe= 232 mm     b=Breite=148 mm      h=Höhe=126 mm
  • Innenmaße: 210x130x114 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
232
Breite (mm):
148
Höhe (mm):
126
Volumen in L:
3,82
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, hünersdorff lagersichtbox grün, lagersichtbox, lagersichtbox grün, Sichtbox,Sichtboxen,Kleinteilekasten,Sichtlagerkasten,Sichtlagerkästen,Regalkasten,Regalkästen,Lagerkasten,Lagerkästen,Lagerbox,Lagersichtkasten,Lagersichtbox,Lagersichtbehälter,Sichtlagerbox,ProfiPlus,Profi,Lagerkisten,Sichtkasten,Stapelbox,Stapelkiste,Lagereinrichtung,Stapelbehälter,Stapelkasten,Schäferkasten,Ordnungssysteme,Werkstatt,Werkstatteinrichtung,Schütten,Regalbox,Regalboxen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
425300
ab € 23,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.