Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbox aus PS, Gr. 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtbox aus PS, Gr. 3
Sichtbox aus PS, Gr. 3
Sichtbox aus PS, Gr. 3
Sichtbox aus PS, Gr. 3
Sichtbox aus PS, Gr. 3
Sichtbox aus PS, Gr. 3
Sichtbox aus PS, Gr. 3
Sichtbox aus PS, Gr. 3
Sichtbox aus PS, Gr. 3
Sichtbox aus PS, Gr. 3
Sichtbox aus PS, Gr. 3
Sichtbox aus PS, Gr. 3
Sichtbox aus PS, Gr. 3
Artikel-Nr.:
     C9319-653300
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     653300
EAN/GTIN:
     4007228700411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten

Sichtboxen Gr. 3, blau aus besonders formstabilem und schlagfestem Polystyrol (PS) für hohe Belastungen und lange Lebensdauer

  • für Transportsysteme geeignet
  • sicher längs und quer stapelbar
  • integrierter Etikettenhalter
  • lebensmittelgeeignet (RAL-Zertifikat)
  • Größe 3 in 5 Farben (rot, gelb, blau, grün, grau)
  • Raum-/Überlaufvolumen: 3,82 L / 1,49 L
  • Traglast 28 kg / Stapellast: 436 kg
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • separates Zubehör: Etiketten mit Schutzfolie
  • umfangreiche Erweiterungsmöglichkeiten durch verschiedene Aufhängesysteme: Metallwandschienen für hohe Lasten, Stand- und Fahrregale
  • t=Tiefe= 232 mm     b=Breite=148 mm      h=Höhe=126 mm
  • Innenmaße: 210x130x114 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Tiefe:
232
Breite:
148
Höhe:
126
Branche:
Auto- Motorradzubehör, Tankstelle, KfZ-Werkstatt;Werkstatt-
VE:
26
netto Kg:
0.24
brutto Kg:
0.27
Stück / Palette bzw Kiste:
520
Stück / Lage:
130
Lagen:
4
Kartons pro Lage:
5
Summe Kartons:
20
Länge Pal:
1.2
Breite Pal:
0.8
Höhe Pal:
1.726
Brutto Gewicht Pal Kg:
154.8
Bruttogewicht VE Kg:
6.74
Volumen L:
3.82
Btl in Karton:
0
Breite Karton:
290
Höhe Karton:
394
Länge Karton:
800
Tiefe (mm):
232
Breite (mm):
148
Höhe (mm):
126
Volumen in L:
3,82
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, lagerkasten kunststoff blau, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Sichtboxen, Kleinteilekasten, Sichtlagerkästen, Regalkästen, Lagerbox, Lagersichtbehälter, ProfiPlus, Profi, Lagerkisten, Sichtkasten, Stapelbox, Stapelkiste, Lagereinrichtung, Stapelbehälter, Schäferkasten, Ordnungssysteme, Werkstatt, Werkstatteinrichtung, Schütten, Regalbox, Regalboxen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 26 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 52 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 130 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 260 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 520 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
425300
ab € 23,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.