Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbox aus PS, Gr. 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtbox aus PS, Gr. 2
Sichtbox aus PS, Gr. 2
Sichtbox aus PS, Gr. 2
Sichtbox aus PS, Gr. 2
Sichtbox aus PS, Gr. 2
Sichtbox aus PS, Gr. 2
Sichtbox aus PS, Gr. 2
Sichtbox aus PS, Gr. 2
Sichtbox aus PS, Gr. 2
Sichtbox aus PS, Gr. 2
Sichtbox aus PS, Gr. 2
Sichtbox aus PS, Gr. 2
Sichtbox aus PS, Gr. 2
Artikel-Nr.:
     C9319-652300
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     652300
EAN/GTIN:
     4007228700350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten

Sichtboxen Gr. 2, blau aus besonders formstabilem und schlagfestem Polystyrol (PS) für hohe Belastungen und lange Lebensdauer

  • für Transportsysteme geeignet
  • sicher längs und quer stapelbar
  • integrierter Etikettenhalter
  • lebensmittelgeeignet (RAL-Zertifikat)
  • Größe 2 in 5 Farben (rot, gelb, blau, grün, grau)
  • Raum-/Überlaufvolumen: 0,81 L / 0,42 L
  • Traglast 21 kg / Stapellast: 315 kg
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • separates Zubehör: Etiketten mit Schutzfolie
  • umfangreiche Erweiterungsmöglichkeiten durch verschiedene Aufhängesysteme: Metallwandschienen für hohe Lasten, Stand- und Fahrregale
  • t=Tiefe= 165 mm     b=Breite=102 mm      h=Höhe=75 mm
  • Innenmaße: 146x88x63 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Tiefe:
165
Breite:
102
Höhe:
75
Branche:
Auto- Motorradzubehör, Tankstelle, KfZ-Werkstatt;Werkstatt-
VE:
24
netto Kg:
0.09
brutto Kg:
0.1
Stück / Palette bzw Kiste:
1440
Stück / Lage:
240
Lagen:
6
Kartons pro Lage:
10
Summe Kartons:
60
Länge Pal:
1.2
Breite Pal:
0.8
Höhe Pal:
2.19
Brutto Gewicht Pal Kg:
166.34
Bruttogewicht VE Kg:
2.439
Volumen L:
0.81
Btl in Karton:
0
Breite Karton:
254
Höhe Karton:
340
Länge Karton:
340
Tiefe (mm):
165
Breite (mm):
102
Höhe (mm):
75
Volumen in L:
0,81
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, lagerkasten kunststoff blau, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Sichtboxen, Kleinteilekasten, Sichtlagerkästen, Regalkästen, Lagerbox, Lagersichtbehälter, ProfiPlus, Profi, Lagerkisten, Sichtkasten, Stapelbox, Stapelkiste, Lagereinrichtung, Stapelbehälter, Schäferkasten, Ordnungssysteme, Werkstatt, Werkstatteinrichtung, Schütten, Regalbox, Regalboxen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
657300
ab € 2,93*
Zubehör
Hünersdorff
425200
ab € 15,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.