Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiStore Magazin-Wandhängeschrank 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MultiStore Magazin-Wandhängeschrank 16
MultiStore Magazin-Wandhängeschrank 16
MultiStore Magazin-Wandhängeschrank 16
MultiStore Magazin-Wandhängeschrank 16
MultiStore Magazin-Wandhängeschrank 16
Artikel-Nr.:
     C9319-465916
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     465916
EAN/GTIN:
     4007228465914
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin

MultiStore Wandhängeschränke in verschiedenen Varianten fertigmontiert und besonders stabil, lichtgrau

  • aus einbrennlackiertem Stahlblech
  • MultiStore Riegel aus hochschlagfestem Kunststoff, 16 Kippschubladen aus glasklarem Polystyrol mit integriertem Etikettenhalter
  • Hängeschränke zur einfachen Wandmontage
  • staubfreie und gut sichtbare Lagerung des Inhaltes
  • zusätzlicher Schutz durch Metallrahmen
  • zur Warenpräsentation in Verkaufsräumen gut geeignet
  • 4x MultiStore Riegel Nr. 4 (S 16) -Schublade:   t=Tiefe=128 mm, b=Breite=125,5 mm, h=Höhe=133,5 mm
  • t=Tiefe=250 mm, b=Breite=665 mm, h=Höhe=900 mm
  • Artikel werden unbestückt verkauft
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Tiefe:
250
Breite:
665
Höhe:
900
Branche:
Werkstatt-, Betriebs- und Büroeinrichtung;DiY, Baumarkt, C&
VE:
1
netto Kg:
27
brutto Kg:
27
Stück / Palette bzw Kiste:
0
Stück / Lage:
0
Lagen:
0
Kartons pro Lage:
0
Summe Kartons:
0
Länge Pal:
0
Breite Pal:
0
Höhe Pal:
0
Brutto Gewicht Pal Kg:
0
Bruttogewicht VE Kg:
27
Btl in Karton:
0
Tiefe (mm):
250
Breite (mm):
665
Höhe (mm):
900
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, hängeschrank lichtgrau, klarsicht-magazin, klarsicht-magazin hünersdorf, Kippschubladen, MultiStore, Lagersystem, Kleinteile, Magazine, Schubladen, System, Stala-Kästen, Lockweiler Riegel, Stala-Riegel, Kleinteilebehälter, Systembox, Stala, Kippschubladenmagazin, Wandhalter, Fahrständer, Stehständer, Werkstattwagen, Drehtürme, Drehständer, Tisch-Drehständer, Schränke, Ordnungssysteme, Werkstatt, Werkstatteinrichtung, Lagereinrichtung, Betriebseinrichtung, Schütten, Wand, Set, Wand-Set, Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,53*
€ 651,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,09*
€ 615,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 494,61*
€ 588,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 472,13*
€ 561,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,84*
€ 530,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,31*
€ 515,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,83*
€ 456,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
466016
ab € 434,53*
Ähnlich
Hünersdorff
465925
ab € 476,97*
Ähnlich
Hünersdorff
465926
ab € 475,86*
Ähnlich
Hünersdorff
466025
ab € 429,05*
Ähnlich
Hünersdorff
466026
ab € 475,80*
Ähnlich
Hünersdorff
465933
ab € 473,79*
Ähnlich
Hünersdorff
466033
ab € 473,62*
Ähnlich
Hünersdorff
465942
ab € 477,18*
Ähnlich
Hünersdorff
466042
ab € 443,13*
Ähnlich
Hünersdorff
465969
ab € 421,01*
Ähnlich
Hünersdorff
466069
ab € 427,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.