Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Kraftstoff-Kanister EXPLOSAFE 20L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-444750
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     444750
EAN/GTIN:
     4007228444759
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister

Kraftstoff-Kanister aus Metall EXPLO-SAFE 20L, oliv, mit UN-Zulassung für Benzin, Diesel und andere Gefahrgüter

  • mit UN-Zulassung für den Transport von Gefahrgütern
  • pulverbeschichtet, E10 geeignet und aus 0,9 mm Stahl hergestellt
  • mit patentiertem Sicherungsstift gegen unbeabsichtigtes Öffnen des Kanisters
  • Entleerungszeit minimal dank breitem Entlüftungskanal
  • bandverschweißte Griffe sorgen für Festigkeit
  • spezielle Bohrungen im Griff ermöglichen Auslaufrohr mit Clip und Schrauben zu befestigen
  • EXPLO-SAFE mit Explosionsunterdrückungssystem: Mit einem Gewebe aus Aluminiumfolie gefüllt, welches die Hitze absorbiert und eine Explosion verhindert
  • Zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Gefahrkennzeichnungs-Etiketten Art.-Nr. 306100. EXPLO-SAFE Kanister erfüllen zus
  • separates Zubehör: Auslaufrohre, Ansaugsystem, Einfüllsystem, Kanisterhalterung Art.-Nr. 435500 und Gefahrkennzeichnungs-Etiketten (306100)
  • Zulassungs-Nr.: 3A1/Y/100/.../D/BAM 6210-VP
  • t=Tiefe=165 mm b=Breite=343 mm h=Höhe=469 mm und w = Innen-Ø der Füllöffnung = 45 x 35 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
165
Breite (mm):
343
Höhe (mm):
469
Volumen in L:
20
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, edelstahlkanister 20l, stahlblechkanister, Kraftstoff, Kanister, Transport-Kanister, Reservekanister, Reserve-Kanister, Doppelkanister, Benzin, Metallkanister, Ersatzkanister, Behälter, Gefahrstoffbehälter, Transportbehälter, UN-Zulassung, Automobilzubehör, Metall, explosionssicher, explosafe, Explo-safe, Explosafe, Kanister-Halterung, Kanisterhalterung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,54*
€ 127,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,64*
€ 125,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
435800
ab € 15,29*
Zubehör
Hünersdorff
434801
ab € 10,53*
Zubehör
Hünersdorff
306100
ab € 36,85*
Zubehör
Hünersdorff
435500
ab € 32,68*
Zubehör
Hünersdorff
435400
ab € 6,94*
Zubehör
Hünersdorff
435300
ab € 14,05*
Zubehör
Hünersdorff
434802
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.