Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Auslaufrohr L=380 mm, flexibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-435300
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     435300
EAN/GTIN:
     4007228702507
Suchbegriffe:
Ausgießer Benzinkanister
Ausgußstutzen Benzinkanister
Auslaufrohr Benzinkanister
Benzinkanisterausgießer

Auslaufrohr für Metall-Kraftstoff-Kanister CLASSIC und EXPLO-SAFE 5-20 L

  • silber/oliv, flexibel
  • mit Belüftungsrohr
  • Stutzen Außen-Ø 20 mm
  • Länge 380 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
380
Weitere Suchbegriffe: Benzinkanisterausgußstutzen, Benzinkanisterauslaufrohr, auslaufrohr benzinkanister hünersdorff, ausgießer benzinkanister, Auslaufrohr, Kanister, Kraftstoffkanister, Wasserkanister, Reservekanister, Doppelkanister, Metallkanister, Benzinkanister, Ausgießer, Kunststoffkanister, Stutzen, Rohr, Befüller, Plastikrohr, Automobilzubehör, Zubehör, Einfüllstutzen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
435800
ab € 15,29*
Ähnlich
Hünersdorff
434801
ab € 10,53*
Ähnlich
Hünersdorff
434803
ab € 12,88*
Ähnlich
Hünersdorff
434804
ab € 12,88*
Ähnlich
Hünersdorff
435400
ab € 6,94*
Ähnlich
Hünersdorff
434802
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.