| |
|
| Artikel-Nr.: C9319-434701 Herst.-Nr.: 434701 EAN/GTIN: 4007228704495 |
| | |
|
| | |
| Kraftstoff-Kanister aus Metall CLASSIC 20L, oliv, mit UN-Zulassung für Benzin, Diesel und andere Gefahrgüter - mit UN-Zulassung für den Transport von Gefahrgütern
- pulverbeschichtet, E10 geeignet und aus 0,9 mm Stahl hergestellt
- mit patentiertem Sicherungsstift gegen unbeabsichtigtes Öffnen des Kanisters
- Entleerungszeit minimal dank breitem Entlüftungskanal
- bandverschweißte Griffe sorgen für Festigkeit
- spezielle Bohrungen im Griff ermöglichen Auslaufrohr mit Clip und Schrauben zu befestigen
- hochwertige Innenlackierung schützt vor Rost und Zersetzung des Inhaltes bei längerer Lagerung im gefüllten Zustand
- zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Gefahrkennzeichnungs-Etiketten Art.-Nr. 306100
- separates Zubehör: Auslaufrohre, Ansaugsystem, Einfüllsystem, Kanisterhalterung Art.-Nr. 435500 und Gefahrkennzeichnungs-Etiketten (306100)
- Zulassungs-Nr.: 3A1/Y/100/.../D/BAM 6210-VP
- w = Innen-Ø der Füllöffnung = 45 x 35 mm
- t=Tiefe=165 mm b=Breite=343 mm h=Höhe=469 mm
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 165 | Breite (mm): | 343 | Höhe (mm): | 469 | Volumen in L: | 20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GHS-Etiketten, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, edelstahlkanister 20l, ghs etiketten, Kraftstoff, Kanister, Transport-Kanister, Reservekanister, Reserve-Kanister, Doppelkanister, Benzin, Metallkanister, Ersatzkanister, Behälter, Gefahrstoffbehälter, Transportbehälter, UN-Zulassung, Automobilzubehör, Metall, Kanister-Halterung, Kanisterhalterung |
| | |
| |