Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Kraftstoff-Kanister CLASSIC 10 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-434601
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     434601
EAN/GTIN:
     4007228704488
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister

Kraftstoff-Kanister aus Metall CLASSIC 10L, oliv, mit UN-Zulassung für Benzin, Diesel und andere Gefahrgüter

  • mit UN-Zulassung für den Transport von Gefahrgütern
  • pulverbeschichtet, E10 geeignet und aus 0,9 mm Stahl hergestellt
  • mit patentiertem Sicherungsstift gegen unbeabsichtigtes Öffnen des Kanisters
  • Entleerungszeit minimal dank breitem Entlüftungskanal
  • bandverschweißte Griffe sorgen für Festigkeit
  • spezielle Bohrungen im Griff ermöglichen Auslaufrohr mit Clip und Schrauben zu befestigen
  • hochwertige Innenlackierung schützt vor Rost und Zersetzung des Inhaltes bei längerer Lagerung im gefüllten Zustand
  • zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Gefahrkennzeichnungs-Etiketten Art.-Nr. 306100
  • separates Zubehör: Auslaufrohre, Ansaugsystem, Einfüllsystem, Kanisterhalterung Art.-Nr. 435600 und Gefahrkennzeichnungs-Etiketten (306100)
  • Zulassungs-Nr.: 3A1/Y/100/.../D/BAM 6210-VP
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 45 x 35 mm
  • t=Tiefe=165 mm     b=Breite=350 mm      h=Höhe=283 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
165
Breite (mm):
350
Höhe (mm):
283
Volumen in L:
10
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, edelstahlkanister 10l, stahlblechkanister, Kraftstoff, Kanister, Transport-Kanister, Reservekanister, Reserve-Kanister, Doppelkanister, Benzin, Metallkanister, Ersatzkanister, Behälter, Gefahrstoffbehälter, Transportbehälter, UN-Zulassung, Automobilzubehör, Metall, Kanister-Halterung, Kanisterhalterung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 15 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
435800
ab € 15,29*
Zubehör
Hünersdorff
434801
ab € 10,53*
Zubehör
Hünersdorff
306100
ab € 36,91*
Zubehör
Hünersdorff
435600
ab € 29,54*
Zubehör
Hünersdorff
435400
ab € 6,94*
Zubehör
Hünersdorff
435300
ab € 14,13*
Zubehör
Hünersdorff
434802
ab € 11,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.