Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghalsflasche 2.000 ml, LDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-423000
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     423000
EAN/GTIN:
     4007228423006
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
enghalsflasche pe schraubverschluss...

Enghalsflaschen 2.000 ml rund, naturfarben aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (LD-PE)

  • ideal zur Aufbewahrung von Proben
  • leicht quetschbar und dabei formbeständig
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • lebensmittelgeeignet und temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • für Spülmaschine und Tiefkühltruhe geeignet
  • Ersatzteil: Verschluss
  • Durchmesser d=120 mm / Höhe h=264 mm (ohne Verschluss)
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 21,5 mm
  • a = Gewinde Außen-Ø = 28 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
120
Breite (mm):
120
Höhe (mm):
264
Volumen in L:
2,00
Weitere Suchbegriffe: enghalsflaschen pe, enghalsflasche, Flaschen, Vorratsflaschen, Enghalsflaschen, Enghals-Standflasche, Kunststoffflasche, Laborflasche, Probeflasche, Plastikflasche, Plastikbehälter, Laborbedarf, Blasteile, Blasformteile, Blasform, Blasformen, Aufbewahrungsbehälter, Verpackungsflasche
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
422900
ab € 3,97*
Ähnlich
Hünersdorff
422500
ab € 0,99*
Ähnlich
Hünersdorff
422700
ab € 1,66*
Ähnlich
Hünersdorff
423100
ab € 9,41*
Ähnlich
Hünersdorff
422400
ab € 0,83*
Ähnlich
Hünersdorff
422800
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.