Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghalsflasche 500 ml, LD-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-422800
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     422800
EAN/GTIN:
     4007228422801
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Veralflasche
Verpackungsflasche
Weithalsflasche

Enghalsflaschen 500 ml rund, naturfarben aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (LD-PE)

  • ideal zur Aufbewahrung von Proben
  • leicht quetschbar und dabei formbeständig
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • lebensmittelgeeignet und temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • für Spülmaschine und Tiefkühltruhe geeignet
  • Ersatzteil: Verschluss
  • Durchmesser d=75 mm / Höhe h=177 mm (ohne Verschluss)
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 19 mm
  • a = Gewinde Außen-Ø = 25 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
75
Breite (mm):
75
Höhe (mm):
177
Volumen in L:
0,50
Weitere Suchbegriffe: Weithalsgewindeflaschen, pe weithalsflaschen schraubverschluss 500ml, enghalsflaschen pe, enghalsflasche, Flaschen, Vorratsflaschen, Enghalsflaschen, Enghals-Standflasche, Kunststoffflasche, Laborflasche, Probeflasche, Plastikflasche, Plastikbehälter, Laborbedarf, Blasteile, Blasformteile, Blasform, Blasformen, Aufbewahrungsbehälter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
422900
ab € 3,97*
Ähnlich
Hünersdorff
422500
ab € 0,99*
Ähnlich
Hünersdorff
423000
ab € 6,28*
Ähnlich
Hünersdorff
422700
ab € 1,66*
Ähnlich
Hünersdorff
423100
ab € 9,41*
Ähnlich
Hünersdorff
422400
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.