Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghalsflasche 250 ml, LD-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-422700
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     422700
EAN/GTIN:
     4007228422702
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
enghalsflaschen schraubverschluss p...

Enghalsflaschen 250 ml rund, naturfarben aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (LD-PE)

  • ideal zur Aufbewahrung von Proben
  • leicht quetschbar und dabei formbeständig
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • lebensmittelgeeignet und temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • für Spülmaschine und Tiefkühltruhe geeignet
  • Ersatzteil: Verschluss
  • Durchmesser d=61,3 mm / Höhe h=140 mm (ohne Verschluss)
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 19 mm
  • a = Gewinde Außen-Ø = 25 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
61
Breite (mm):
61
Höhe (mm):
140
Volumen in L:
0,25
Weitere Suchbegriffe: enghalsflaschen pe, enghalsflasche, Flaschen, Vorratsflaschen, Enghalsflaschen, Enghals-Standflasche, Kunststoffflasche, Laborflasche, Probeflasche, Plastikflasche, Plastikbehälter, Laborbedarf, Blasteile, Blasformteile, Blasform, Blasformen, Aufbewahrungsbehälter, Verpackungsflasche
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
422900
ab € 3,97*
Ähnlich
Hünersdorff
422500
ab € 0,99*
Ähnlich
Hünersdorff
423000
ab € 6,28*
Ähnlich
Hünersdorff
423100
ab € 9,41*
Ähnlich
Hünersdorff
422400
ab € 0,83*
Ähnlich
Hünersdorff
422800
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.