Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghalsflasche 100 ml, LD-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-422500
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     422500
EAN/GTIN:
     4007228422504
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Veralflasche
Verpackungsflasche
Weithalsflasche

Enghalsflaschen 100 ml rund, naturfarben aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (LD-PE)

  • ideal zur Aufbewahrung von Proben
  • leicht quetschbar und dabei formbeständig
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • lebensmittelgeeignet und temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • für Spülmaschine und Tiefkühltruhe geeignet
  • Ersatzteil: Verschluss
  • Durchmesser d=47 mm / Höhe h=105 mm (ohne Verschluss)
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 12,9 mm
  • a = Gewinde Außen-Ø = 18 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
47
Breite (mm):
47
Höhe (mm):
105
Volumen in L:
0,10
Weitere Suchbegriffe: Weithalsgewindeflaschen, enghalsflasche 100 ml chemikalien, enghalsflaschen pe, enghalsflasche, Flaschen, Vorratsflaschen, Enghalsflaschen, Enghals-Standflasche, Kunststoffflasche, Laborflasche, Probeflasche, Plastikflasche, Plastikbehälter, Laborbedarf, Blasteile, Blasformteile, Blasform, Blasformen, Aufbewahrungsbehälter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
422900
ab € 3,97*
Ähnlich
Hünersdorff
423000
ab € 6,28*
Ähnlich
Hünersdorff
422700
ab € 1,66*
Ähnlich
Hünersdorff
423100
ab € 9,41*
Ähnlich
Hünersdorff
422400
ab € 0,83*
Ähnlich
Hünersdorff
422800
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.