Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS MICRO STEP, S1P Sicherheitshalbschuhe, strapazierfähige Mikrofaser, schwarz, widerstandsfähige PU / TPU-Laufsohle, schwarz / transparent, EN ISO 20345, Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NITRAS MICRO STEP, S1P Sicherheitshalbschuhe, strapazierfähige Mikrofaser, schwarz, widerstandsfähige PU / TPU-Laufsohle, schwarz / transparent, EN ISO 20345, Größe 47
NITRAS MICRO STEP, S1P Sicherheitshalbschuhe, strapazierfähige Mikrofaser, schwarz, widerstandsfähige PU / TPU-Laufsohle, schwarz / transparent, EN ISO 20345, Größe 47
Artikel-Nr.:
     C9300-7420-47
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7420-47
EAN/GTIN:
     4059904097490
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
NITRAS MICRO STEP, S1P Sicherheitshalbschuhe, strapazierfähige Mikrofaser, schwarz, widerstandsfähige PU / TPU-Laufsohle, schwarz / transparent, Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, hochwertige Einlegesohle 700C // COMFORT STEP, ergonomisch geformt, ansprechendes Design, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, Reflexstreifen an der Ferse, DGUV Regel 112-191-zertifiziert, ESD-fähig, Größe 47
Weitere Informationen:
Material:
Mikrofaser
Farbe:
schwarz
Laufsohle:
PU/TPU
Farbe Laufsohle:
schwarz / transparent
Größe(n):
35-50
Norm 1:
EN ISO 20345
Norm 2:
DGUV-Regel
VE:
10
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 42,12*
€ 50,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 40,33*
€ 47,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 37,25*
€ 44,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 35,02*
€ 41,67
pro Paar
ab 20 Paar
€ 32,40*
€ 38,56
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 28,53*
€ 33,95
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.