Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS PRO STEP MID, S1P Sicherheitsstiefel, strapazierfähiges Textil, schwarz / rot, nahtloses Obermaterial, widerstandsfähige Nitril / EVA-Laufsohle, schwarz / grau,...


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NITRAS PRO STEP MID, S1P Sicherheitsstiefel, strapazierfähiges Textil, schwarz / rot, nahtloses Obermaterial, widerstandsfähige Nitril / EVA-Laufsohle, schwarz / grau,...
NITRAS PRO STEP MID, S1P Sicherheitsstiefel, strapazierfähiges Textil, schwarz / rot, nahtloses Obermaterial, widerstandsfähige Nitril / EVA-Laufsohle, schwarz / grau,...
Artikel-Nr.:
     C9300-7411-37
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7411-37
EAN/GTIN:
     4059904101555
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
NITRAS PRO STEP MID, S1P Sicherheitsstiefel, halbhoch, strapazierfähiges Textil, schwarz / rot, nahtloses Obermaterial, widerstandsfähige Nitril / EVA-Laufsohle, schwarz / grau, Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, hochwertige Einlegesohle 700C // COMFORT STEP, ergonomisch geformt, sportliches Design, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, DGUV Regel 112-191-zertifiziert, ESD-fähig, Größe 37
Weitere Informationen:
Material:
Textil
Farbe:
schwarz / rot
Laufsohle:
Nitril / EVA
Farbe Laufsohle:
schwarz / grau
Größe(n):
36-48
Ausstattung 1:
Metallfrei
Norm 1:
EN ISO 20345
Norm 2:
DGUV-Regel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,59*
€ 73,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,89*
€ 70,08
pro Paar
ab 4 Paar
€ 58,03*
€ 69,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,29*
€ 66,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,04*
€ 63,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,55*
€ 57,77
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,09*
€ 52,47
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.