Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS EASY STEP P, S1P Sicherheitshalbschuhe, widerstandsfähiges Veloursleder, gelocht, schwarz, widerstandsfähige und nicht kreidende PU / TPU-Laufsohle, schwarz / t...


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NITRAS EASY STEP P, S1P Sicherheitshalbschuhe, widerstandsfähiges Veloursleder, gelocht, schwarz, widerstandsfähige und nicht kreidende PU / TPU-Laufsohle, schwarz / t...
NITRAS EASY STEP P, S1P Sicherheitshalbschuhe, widerstandsfähiges Veloursleder, gelocht, schwarz, widerstandsfähige und nicht kreidende PU / TPU-Laufsohle, schwarz / t...
Artikel-Nr.:
     C9300-7313-43
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7313-43
EAN/GTIN:
     4059904102712
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
NITRAS EASY STEP P, S1P Sicherheitshalbschuhe, widerstandsfähiges Veloursleder, gelocht, schwarz, widerstandsfähige und nicht kreidende PU / TPU-Laufsohle, schwarz / transparent, Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, hochwertige Einlegesohle 700C // COMFORT STEP, ergonomisch geformt, ansprechendes Design, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, DGUV Regel 112-191-zertifiziert, ESD-fähig, Größe 43
Weitere Informationen:
Material:
Veloursleder
Farbe:
schwarz
Laufsohle:
PU/TPU
Farbe Laufsohle:
grau / transparent
Größe(n):
35-50
Norm 1:
EN ISO 20345
Norm 2:
DGUV-Regel
VE:
10
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 39,44*
€ 46,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 37,93*
€ 45,14
pro Paar
ab 4 Paar
€ 37,75*
€ 44,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 34,88*
€ 41,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 32,40*
€ 38,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 30,19*
€ 35,93
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,30*
€ 31,30
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.