Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS SPORT STEP WH, S3 Sicherheitshalbschuhe, strapazierfähiges Kunstleder, weiß, widerstandsfähige und nicht kreidende PU / TPU-Laufsohle, grau / transparent, EN IS...


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NITRAS SPORT STEP WH, S3 Sicherheitshalbschuhe, strapazierfähiges Kunstleder, weiß, widerstandsfähige und nicht kreidende PU / TPU-Laufsohle, grau / transparent, EN IS...
NITRAS SPORT STEP WH, S3 Sicherheitshalbschuhe, strapazierfähiges Kunstleder, weiß, widerstandsfähige und nicht kreidende PU / TPU-Laufsohle, grau / transparent, EN IS...
Artikel-Nr.:
     C9300-7305-35
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7305-35
EAN/GTIN:
     4059904129672
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
NITRAS SPORT STEP WH, S3 Sicherheitshalbschuhe, strapazierfähiges Kunstleder, weiß, widerstandsfähige und nicht kreidende PU / TPU-Laufsohle, grau / transparent, Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, ergonomisch geformte Einlegesohle, sportliches Design, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, umlaufender Reflexstreifen, DGUV Regel 112-191-zertifiziert, ESD-fähig, Größe 35
Weitere Informationen:
Material:
Kunstleder
Farbe:
weiß
Laufsohle:
PU/TPU
Farbe Laufsohle:
grau / transparent
Größe(n):
35-50
Norm 1:
EN ISO 20345
Norm 2:
EN 61340-4-3
Norm 3:
DGUV-Regel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 45,80*
€ 54,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 43,89*
€ 52,23
pro Paar
ab 4 Paar
€ 43,63*
€ 51,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 42,14*
€ 50,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 40,39*
€ 48,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,71*
€ 46,06
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,58*
€ 39,96
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.