Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS SPORT STEP MID W, S3 CI Sicherheitswinterstiefel, halbhoch, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, widerstandsfähige und nicht kreidende PU / TPU-Laufsohle, grau...


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NITRAS SPORT STEP MID W, S3 CI Sicherheitswinterstiefel, halbhoch, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, widerstandsfähige und nicht kreidende PU / TPU-Laufsohle, grau...
NITRAS SPORT STEP MID W, S3 CI Sicherheitswinterstiefel, halbhoch, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, widerstandsfähige und nicht kreidende PU / TPU-Laufsohle, grau...
Artikel-Nr.:
     C9300-7301W-39
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7301W-39
EAN/GTIN:
     4059904088078
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
NITRAS SPORT STEP MID W, S3 CI Sicherheitswinterstiefel, halbhoch, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, widerstandsfähige und nicht kreidende PU / TPU-Laufsohle, grau / transparent, Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, Winter-Einlegesohle, sportliches Design, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, umlaufender Reflexstreifen, Winterfutter im gesamten Innenbereich, DGUV Regel 112-191-zertifiziert, Größe 39
Weitere Informationen:
Material:
Volleder
Farbe:
schwarz
Laufsohle:
PU/TPU
Farbe Laufsohle:
grau / transparent
Größe(n):
38-48
Ausstattung 1:
Metallfrei
Ausstattung 2:
Reflexelemente
Ausstattung 3:
Winterfutter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 57,08*
€ 67,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 53,88*
€ 64,12
pro Paar
ab 4 Paar
€ 53,62*
€ 63,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 49,58*
€ 59,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 45,65*
€ 54,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 43,21*
€ 51,42
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,79*
€ 46,16
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.