Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS CLEAN STEP MID, S2 Sicherheitsstiefel, halbhoch, strapazierfähiges Kunstleder, weiß, widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle, weiß, EN ISO 20345, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NITRAS CLEAN STEP MID, S2 Sicherheitsstiefel, halbhoch, strapazierfähiges Kunstleder, weiß, widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle, weiß, EN ISO 20345, Größe 42
NITRAS CLEAN STEP MID, S2 Sicherheitsstiefel, halbhoch, strapazierfähiges Kunstleder, weiß, widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle, weiß, EN ISO 20345, Größe 42
Artikel-Nr.:
     C9300-7256-42
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7256-42
EAN/GTIN:
     4059904122710
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
NITRAS CLEAN STEP MID, S2 Sicherheitsstiefel, strapazierfähiges Kunstleder, weiß, widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle, weiß, Zehenkappe aus Stahl, ansprechendes Design, ergonomisch geformte Einlegesohle, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, Größe 42
Weitere Informationen:
Material:
Kunstleder
Farbe:
weiß
Laufsohle:
PU/PU
Farbe Laufsohle:
weiß
Größe(n):
35-48
Ausstattung 1:
Metallhaltig
Norm 1:
EN ISO 20345
VE:
10
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 28,23*
€ 33,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 26,55*
€ 31,59
pro Paar
ab 4 Paar
€ 26,35*
€ 31,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 24,74*
€ 29,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,34*
€ 27,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,28*
€ 26,51
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,42*
€ 21,92
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.