Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS CLEAN STEP MID, S2 Sicherheitsstiefel, halbhoch, strapazierfähiges Kunstleder, weiß, widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle, weiß, EN ISO 20345, Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NITRAS CLEAN STEP MID, S2 Sicherheitsstiefel, halbhoch, strapazierfähiges Kunstleder, weiß, widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle, weiß, EN ISO 20345, Größe 38
NITRAS CLEAN STEP MID, S2 Sicherheitsstiefel, halbhoch, strapazierfähiges Kunstleder, weiß, widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle, weiß, EN ISO 20345, Größe 38
Artikel-Nr.:
     C9300-7256-38
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7256-38
EAN/GTIN:
     4059904122673
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
NITRAS CLEAN STEP MID, S2 Sicherheitsstiefel, strapazierfähiges Kunstleder, weiß, widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle, weiß, Zehenkappe aus Stahl, ansprechendes Design, ergonomisch geformte Einlegesohle, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, Größe 38
Weitere Informationen:
Material:
Kunstleder
Farbe:
weiß
Laufsohle:
PU/PU
Farbe Laufsohle:
weiß
Größe(n):
35-48
Ausstattung 1:
Metallhaltig
Norm 1:
EN ISO 20345
VE:
10
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 29,38*
€ 34,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 27,85*
€ 33,14
pro Paar
ab 4 Paar
€ 27,58*
€ 32,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 25,88*
€ 30,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 24,34*
€ 28,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,28*
€ 27,70
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,22*
€ 22,87
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.