Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS CLEAN STEP, S2 Sicherheitshalbschuhe, strapazierfähiges Kunstleder, weiß, widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle, weiß, EN ISO 20345, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NITRAS CLEAN STEP, S2 Sicherheitshalbschuhe, strapazierfähiges Kunstleder, weiß, widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle, weiß, EN ISO 20345, Größe 37
NITRAS CLEAN STEP, S2 Sicherheitshalbschuhe, strapazierfähiges Kunstleder, weiß, widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle, weiß, EN ISO 20345, Größe 37
Artikel-Nr.:
     C9300-7255-37
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7255-37
EAN/GTIN:
     4059904122383
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
NITRAS CLEAN STEP, S2 Sicherheitshalbschuhe, strapazierfähiges Kunstleder, weiß, widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle, weiß, Zehenkappe aus Stahl, ansprechendes Design, ergonomisch geformte Einlegesohle, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, Größe 37
Weitere Informationen:
Material:
Kunstleder
Farbe:
weiß
Laufsohle:
PU/PU
Farbe Laufsohle:
weiß
Größe(n):
35-48
Norm 1:
EN ISO 20345
VE:
10
Gewicht:
11,11 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 27,95*
€ 33,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 27,08*
€ 32,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 25,15*
€ 29,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,64*
€ 28,13
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,69*
€ 25,81
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,84*
€ 22,42
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.