Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS CLEAN STEP CL, SB Sicherheitsclogs, strapazierfähiges Kunstleder, weiß, widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle, weiß, EN ISO 20345, Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NITRAS CLEAN STEP CL, SB Sicherheitsclogs, strapazierfähiges Kunstleder, weiß, widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle, weiß, EN ISO 20345, Größe 36
NITRAS CLEAN STEP CL, SB Sicherheitsclogs, strapazierfähiges Kunstleder, weiß, widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle, weiß, EN ISO 20345, Größe 36
Artikel-Nr.:
     C9300-7252-36
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7252-36
EAN/GTIN:
     4059904122093
Suchbegriffe:
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
Sicherheits-Clogs
NITRAS CLEAN STEP CL, SB Sicherheitsclogs, strapazierfähiges Kunstleder, weiß, widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle, weiß, Zehenkappe aus Stahl, ansprechendes Design, ergonomisch geformte Einlegesohle, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, Größe 36
Weitere Informationen:
Material:
Kunstleder
Farbe:
weiß
Laufsohle:
PU/PU
Farbe Laufsohle:
weiß
Größe(n):
35-48
Ausstattung 1:
Metallhaltig
Norm 1:
EN ISO 20345
VE:
10
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 28,92*
€ 34,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 27,52*
€ 32,75
pro Paar
ab 4 Paar
€ 27,24*
€ 32,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 25,43*
€ 30,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 24,15*
€ 28,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,60*
€ 26,89
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,10*
€ 22,73
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.