Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS CLEAN STEP MID SL, S2 Sicherheitsslipper, halbhoch, strapazierfähiges Kunstleder, weiß, widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle, weiß, EN ISO 20345, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NITRAS CLEAN STEP MID SL, S2 Sicherheitsslipper, halbhoch, strapazierfähiges Kunstleder, weiß, widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle, weiß, EN ISO 20345, Größe 37
NITRAS CLEAN STEP MID SL, S2 Sicherheitsslipper, halbhoch, strapazierfähiges Kunstleder, weiß, widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle, weiß, EN ISO 20345, Größe 37
Artikel-Nr.:
     C9300-7251-37
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7251-37
EAN/GTIN:
     4059904121829
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
NITRAS CLEAN STEP MID SL, S2 Sicherheitsslipper, halbhoch, strapazierfähiges Kunstleder, weiß, widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle, weiß, Zehenkappe aus Stahl, ansprechendes Design, ergonomisch geformte Einlegesohle, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, Größe 37
Weitere Informationen:
Material:
Kunstleder
Farbe:
weiß
Laufsohle:
PU/PU
Farbe Laufsohle:
weiß
Größe(n):
35-48
Ausstattung 1:
Metallhaltig
Norm 1:
EN ISO 20345
VE:
10
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,18*
€ 37,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 29,86*
€ 35,53
pro Paar
ab 4 Paar
€ 29,40*
€ 34,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 27,36*
€ 32,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,81*
€ 30,71
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,67*
€ 28,17
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,31*
€ 24,17
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.