Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS STEP MF, S3 Sicherheitshalbschuhe, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, widerstandsfähige PU / TPU-Laufsohle, grau / schwarz, EN ISO 20345, Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NITRAS STEP MF, S3 Sicherheitshalbschuhe, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, widerstandsfähige PU / TPU-Laufsohle, grau / schwarz, EN ISO 20345, Größe 46
NITRAS STEP MF, S3 Sicherheitshalbschuhe, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, widerstandsfähige PU / TPU-Laufsohle, grau / schwarz, EN ISO 20345, Größe 46
Artikel-Nr.:
     C9300-7200MF-46
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7200MF-46
EAN/GTIN:
     4059904063464
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
NITRAS STEP MF, S3 Sicherheitshalbschuhe, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, widerstandsfähige PU / TPU-Laufsohle, grau / schwarz, Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, ergonomisch geformte Einlegesohle, ansprechendes Design, abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, DGUV Regel 112-191-zertifiziert, Größe 46
Weitere Informationen:
Material:
Volleder
Farbe:
schwarz
Laufsohle:
PU/TPU
Farbe Laufsohle:
grau / schwarz
Größe(n):
35-50
Norm 1:
EN ISO 20345
Norm 2:
DGUV-Regel
VE:
10
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,65*
€ 37,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 30,32*
€ 36,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 27,76*
€ 33,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,95*
€ 30,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,68*
€ 28,18
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,87*
€ 24,84
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.