Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS STEP, S3 Sicherheitshalbschuhe, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, widerstandsfähige PU / TPULaufsohle, grau / schwarz, EN ISO 20345, Größe 50


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NITRAS STEP, S3 Sicherheitshalbschuhe, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, widerstandsfähige PU / TPULaufsohle, grau / schwarz, EN ISO 20345, Größe 50
NITRAS STEP, S3 Sicherheitshalbschuhe, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, widerstandsfähige PU / TPULaufsohle, grau / schwarz, EN ISO 20345, Größe 50
Artikel-Nr.:
     C9300-7200-50
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7200-50
EAN/GTIN:
     4059904120327
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
NITRAS STEP, S3 Sicherheitshalbschuhe, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, widerstandsfähige PU / TPU-Laufsohle, grau / schwarz, Zehenkappe aus Stahl, durchstichhemmende Zwischensohle aus Stahl, ergonomisch geformte Einlegesohle, ansprechendes Design, abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung, Weite 11, zusätzliche überkappe, Größe 50
Weitere Informationen:
Material:
Volleder
Farbe:
schwarz
Laufsohle:
PU/TPU
Farbe Laufsohle:
grau / schwarz
Größe(n):
35-50
Norm 1:
EN ISO 20345
VE:
10
Gewicht:
19,09 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 26,66*
€ 31,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 25,60*
€ 30,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 23,39*
€ 27,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,99*
€ 26,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,06*
€ 23,87
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,27*
€ 20,55
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.