|  |
 |
| Artikel-Nr.: C9300-7043-S Herst.-Nr.: 7043-S EAN/GTIN: 4059904116092 |
| |
|
|  |  |
 | NITRAS MOTION TEX PLUS, Fleece-Jacke, weiß / grau, 300 g/qm, hoher Tragekomfort dank besonders weichem und pflegeleichtem Anti-Pilling-Fleece, Gummizug an den ärmelabschlüssen und Kordelzug im Saum für optimalen Sitz, gute Wärmeisolation dank dichter Verarbeitung des Materials, nicht kratzender Stehkragen, durchgehender und farblich abgestimmter YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und Windstopper innen, Seitentaschen mit Reißverschluss, Regular Fit, Größe S Weitere Informationen:  |  | Material Oberstoff 1: | 100% Polyester | Farbe Oberstoff 1: | weiß | Größe(n): | XS-5XL | Pflegehinweise 1: | Waschen 40° C | Pflegehinweise 2: | Nicht bleichen | Pflegehinweise 3: | Nicht im Trockner trocknen | Pflegehinweise 4: | Nicht bügeln | Pflegehinweise 5: | Nicht chemisch reinigen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |