Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Rollan 80 NT Komplettset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollan 80 NT Holz
Rollan 80 NT Holz
Artikel-Nr.:
     C9208-160414
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     160414
EAN/GTIN:
     4042938604147
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag geze
schiebetürbeschlag
Schiebebeschlag für Holzflügel mit Flügelgewicht bis 80 kg. Anwendungsbereiche: Für Holz-, Kunststoff- und Metallflügel. Für Flügelgewichte bis 80 kg. Für Wandmontage.
Weitere Informationen:
Länge:
2350 mm
Montageart:
Wand | Decke
Flügelbreite (min.):
500 mm
Flügelbreite (max.):
1190 mm
Flügelgewicht (max.):
80 kg
Gewicht:
1,78 kg
Weitere Suchbegriffe: Manueller Schiebebeschlag, GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.