Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Rollan 80 NT Komplettset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollan 80 NT Holz
Rollan 80 NT Holz
Artikel-Nr.:
     C9208-160413
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     160413
EAN/GTIN:
     4042938604130
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag geze
schiebetürbeschlag
Schiebebeschlag für Holzflügel mit Flügelgewicht bis 80 kg. Anwendungsbereiche: Für Holz-, Kunststoff- und Metallflügel. Für Flügelgewichte bis 80 kg. Für Wandmontage.
Weitere Informationen:
Länge:
1900 mm
Montageart:
Wand | Decke
Flügelbreite (min.):
500 mm
Flügelbreite (max.):
970 mm
Flügelgewicht (max.):
80 kg
Gewicht:
1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Manueller Schiebebeschlag, GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,71*
€ 117,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,01*
€ 113,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.