Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Rollan 80 NT Komplettset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollan 80 NT Holz
Rollan 80 NT Holz
Artikel-Nr.:
     C9208-160411
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     160411
EAN/GTIN:
     4042938604116
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag geze
schiebetürbeschlag
Schiebebeschlag für Holzflügel mit Flügelgewicht bis 80 kg. Anwendungsbereiche: Für Holz-, Kunststoff- und Metallflügel. Für Flügelgewichte bis 80 kg. Für Wandmontage.
Weitere Informationen:
Länge:
1650 mm
Montageart:
Wand | Decke
Flügelbreite (min.):
500 mm
Flügelbreite (max.):
840 mm
Flügelgewicht (max.):
80 kg
Gewicht:
1,346 kg
Weitere Suchbegriffe: Manueller Schiebebeschlag, GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,48*
€ 108,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.