Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Rollan 40 NT Komplettset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollan 40 NT Holz
Rollan 40 NT Holz
Artikel-Nr.:
     C9208-160409
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     160409
EAN/GTIN:
     4042938604093
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag geze
schiebetürbeschlag
Schiebebeschlag für Holzflügel mit Flügelgewicht bis 40 kg. Anwendungsbereiche: Für Flügelgewichte bis 40 kg. Für Wandmontage. Für einflügelige Metall- und Holztüren.
Weitere Informationen:
Länge:
2350 mm
Montageart:
Wand | Decke
Flügelbreite (min.):
500 mm
Flügelbreite (max.):
1190 mm
Flügelgewicht (max.):
40 kg
Gewicht:
1,784 kg
Weitere Suchbegriffe: Manueller Schiebebeschlag, GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,78*
€ 96,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
000339
ab € 10,55*
Zubehör
GEZE
138099
ab € 8,79*
Zubehör
GEZE
160360
ab € 23,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.